QORPAK PLC-03488 ボトル 1000ml 53-400 - 12 個パック | AD4PLU 41W403

QORPAK PLC-03488 ボトル 1000ml 53-400 - 12 個パック

在庫あり
アイテム:AD4PLU モデル:PLC-03488相互参照:41W403

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥17,004 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボトル
基本素材プラスチック
ボディカラーナチュラル
ボディ材質高密度ポリエチレン
容量1,000mL
クロージャーカラーホワイト
閉鎖材料ポリプロピレン/ポリエチレンフォーム
直径105 mm
卒業範囲指定なし
高さ179 mm
広い
スクリュークロージャーサイズ53〜400 mm
形状長方形

発送情報:

船の重量(kg) 1.42
船高(cm)23.5
船の長さ(cm)45.72
船幅(cm)31.75
HSコード3923300000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格深さ基本素材ボディカラー直径終了高さ価格
QORPAKPLA-03168ボトル1オンス-72パック| AD4MYU 41U315 PLA-03168ボトル-プラスチックナチュラル34 mm-63 mm広い¥22,758
QORPAKPLA-03170ボトル2オンス-72パック| AD4MYV 41U316 PLA-03170ボトル-プラスチックナチュラル40 mm-86 mm広い¥23,067
QORPAKPLA-03172ボトル4オンス-72パック| AD4MYW 41U317 PLA-03172ボトル-プラスチックナチュラル51 mm-100 mm広い¥25,886
QORPAKPLA-03174ボトル8オンス-72パック| AD4MYX 41U318 PLA-03174ボトル-プラスチックナチュラル61 mm-131 mm広い¥38,766
QORPAKPLA-03176ボトル16オンスパック48本| AD4MYY 41U319 PLA-03176ボトル-プラスチックナチュラル73 mm-168 mm広い¥36,902
QORPAKPLA-03178ボトル32オンス-24個入りパック| AD4MYZ 41U320 PLA-03178ボトル-プラスチックナチュラル91 mm-199 mm広い¥30,380
QORPAKPLA-03215ボトル8オンス-336パック| AD4MZA 41U321 PLA-03215ボトル-プラスチックナチュラル51 mm-149 mm広い¥82,354

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QORPAK PLC-03488 ボトル 1000ml 53-400 - 12 個パック
¥17,004 /単価