QORPAK PLA-03170 ボトル 2 オンス - 72 個パック
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ナチュラル |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 2オンス |
クロージャーカラー | ナチュラル |
閉鎖材料 | ポリエチレン |
直径 | 40 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 86 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 28 mm |
形状 | ラボスタイル |
船の重量(kg) | 32.66 |
船高(cm) | 10.17 |
船の長さ(cm) | 23.81 |
船幅(cm) | 31.12 |
HSコード | 3923300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 深さ | 基本素材 | ボディカラー | 直径 | 終了 | 高さ | 口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-03168 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 34 mm | - | 63 mm | 広い | ¥22,758 | ||
PLA-03172 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 51 mm | - | 100 mm | 広い | ¥25,886 | ||
PLA-03174 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 61 mm | - | 131 mm | 広い | ¥38,766 | ||
PLA-03176 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 73 mm | - | 168 mm | 広い | ¥36,902 | ||
PLA-03178 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 91 mm | - | 199 mm | 広い | ¥30,380 | ||
PLA-03215 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 51 mm | - | 149 mm | 広い | ¥82,354 | ||
PLA-03220 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 62 mm | - | 200 mm | 狭い | ¥43,864 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。