QORPAK PLA-05755 ボトル 32 オンス 28-410 - 66 個パック
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
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | プラスチック |
ボディカラー | ホワイト |
ボディ材質 | 高密度ポリエチレン |
容量 | 32オンス |
閉鎖材料 | 含まれておりません |
直径 | 79 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 241 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 28〜410 mm |
形状 | 円筒形 |
船の重量(kg) | 4.43 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 57.79 |
船幅(cm) | 37.62 |
HSコード | 3923300000 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 深さ | 基本素材 | ボディカラー | 直径 | 終了 | 高さ | 口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-03168 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 34 mm | - | 63 mm | 広い | ¥22,758 | |
PLA-03170 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 40 mm | - | 86 mm | 広い | ¥23,067 | |
PLA-03172 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 51 mm | - | 100 mm | 広い | ¥25,886 | |
PLA-03174 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 61 mm | - | 131 mm | 広い | ¥38,766 | |
PLA-03176 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 73 mm | - | 168 mm | 広い | ¥36,902 | |
PLA-03178 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 91 mm | - | 199 mm | 広い | ¥30,380 | |
PLA-03215 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 51 mm | - | 149 mm | 広い | ¥78,223 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。