QORPAK GLC-02255 ボトル 8 オンス - 24 個パック
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
アイテム価格 | 安全コーティングされたボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | プラスチックコーティングガラス |
容量 | 8オンス |
クロージャーカラー | グリーン |
閉鎖材料 | 熱硬化性F217 / PTFE |
直径 | 60 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 138 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 24〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 31.8 |
船の長さ(cm) | 13.65 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 7010900530 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | ボディカラー | 容量 | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | クロージャーカラー | 閉鎖材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLA-00953 | 138 mm | アンバー | 240mL / 8オンス | 狭い | 24〜400 mm | ラウンド | - | 含まれておりません | ¥57,912 | ||
GLC-02236 | 145 mm | クリア | 500mL / 16オンス | 広い | 70〜400 mm | ミディアムラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥81,398 | ||
GLC-02245 | 177 mm | クリア | 960mL / 32オンス | 広い | 70〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥66,582 | ||
GLC-02224 | 210 mm | クリア | 960mL / 32オンス | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥55,377 | ||
GLC-02279 | 217 mm | アンバー | 960mL / 32オンス | 狭い | 33〜430 mm | ボストンラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥60,556 | ||
GLC-02286 | 146 mm | アンバー | 500mL / 16オンス | 広い | 53〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥58,142 | ||
GLC-02290 | 178 mm | アンバー | 960mL / 32オンス | 広い | 53〜400 mm | ラウンド | グリーン | 熱硬化性F217 / PTFE | ¥67,273 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。