QORPAK GLC-01958 ボトル セーフティ コーティング 8 オンス ボストン ラウンド PK108
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
アイテム価格 | ボトル |
オートクレーブ | 有り |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | アンバー |
ボディ材質 | 安全コーティングガラス |
ボディタイプ | 色付きの |
容量 | 8オンス |
閉鎖 | 有り |
クロージャーカラー | ブラック |
閉鎖材料 | フェノール |
クロージャタイプ | ねじ込む |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 24〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
タイプ | サンプリング |
船の重量(kg) | 17.05 |
船高(cm) | 29.46 |
船の長さ(cm) | 51.05 |
船幅(cm) | 38.35 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 深さ | 基本素材 | ボディカラー | 直径 | 終了 | 卒業範囲 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01082 | ボトル | - | ガラス | クリア | 31 mm | - | 指定なし | 79 mm | ¥20,223 | |
GLC-01099 | ボトル | - | ガラス | クリア | 39 mm | - | 指定なし | 94 mm | ¥9,838 | |
GLC-01123 | ボトル | - | ガラス | クリア | 48 mm | - | 指定なし | 112 mm | ¥13,115 | |
GLC-01151 | ボトル | - | ガラス | クリア | 60 mm | - | 指定なし | 137 mm | ¥15,708 | |
GLC-01185 | ボトル | - | ガラス | クリア | 75 mm | - | 指定なし | 168 mm | ¥10,427 | |
GLC-01926 | ボトル | - | ガラス | アンバー | 48 mm | - | 指定なし | 112 mm | ¥10,705 | |
GLC-01947 | ボトル | - | ガラス | アンバー | 60 mm | - | 指定なし | 138 mm | ¥16,823 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。