入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラスタイプIII |
容量 | 8オンス |
クロージャーカラー | グリーン |
閉鎖材料 | 熱硬化性F217 / PTFE |
直径 | 60 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 137 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 24〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
船の重量(kg) | 4.23 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 25.65 |
HSコード | 7010900530 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 深さ | 基本素材 | ボディカラー | 直径 | 終了 | 卒業範囲 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01082 | ボトル | - | ガラス | クリア | 31 mm | - | 指定なし | 79 mm | ¥20,223 | |
GLC-01099 | ボトル | - | ガラス | クリア | 39 mm | - | 指定なし | 94 mm | ¥9,838 | |
GLC-01123 | ボトル | - | ガラス | クリア | 48 mm | - | 指定なし | 112 mm | ¥13,115 | |
GLC-01185 | ボトル | - | ガラス | クリア | 75 mm | - | 指定なし | 168 mm | ¥10,427 | |
GLC-01926 | ボトル | - | ガラス | アンバー | 48 mm | - | 指定なし | 112 mm | ¥10,705 | |
GLC-01947 | ボトル | - | ガラス | アンバー | 60 mm | - | 指定なし | 138 mm | ¥16,823 | |
GLC-02004 | ボトル | - | ガラス | アンバー | 94 mm | - | 指定なし | 210 mm | ¥12,877 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。