定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

QORPAK GLC-01646 ボトル洗浄済み 4 オンス 58-400 - 24 個パック | AD4NZX 41W134

QORPAK GLC-01646 洗浄済みボトル 4 オンス 58-400 - 24 個パック

在庫あり
アイテム:AD4NZX モデル:GLC-01646相互参照:41W134

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,853 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item洗浄済みジャー
基本素材ガラス
ボディカラークリア
ボディ材質ガラス
容量4オンス
CLASS真空およびイオン化
クロージャーカラーブラック
閉鎖材料フェノールパルプ/ビニル
直径60 mm
卒業範囲指定なし
高さ68 mm
広い
スクリュークロージャーサイズ58〜400 mm
形状ストレート両面

発送情報:

船の重量(kg) 3.88
船高(cm)7.46
船の長さ(cm)36.98
船幅(cm)24.6
HSコード7010900540
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルItem直径ボディカラーボディ材質高さスクリュークロージャーサイズ形状容量価格
QORPAK239532ガラス瓶16オンスクリア-12個入りパック| AC8AWG 39H532 239532洗浄済みジャー91 mmクリアガラス146 mm89〜400 mmストレート両面16オンス¥34,155
QORPAK239533ガラス瓶16オンスクリア-12個入りパック| AC8AWH 39H533 239533洗浄済みジャー91 mmクリアガラス68 mm89〜400 mmストレート両面16オンス¥33,721
QORPAK239542ガラス瓶32オンスクリア-12個入りパック| AC8AWT 39H542 239542洗浄済みジャー95 mmクリアガラス79 mm89〜400 mmストレート両面32オンス¥42,874
QORPAK239543ガラス瓶32オンスクリア-12個入りパック| AC8AWU 39H543 239543洗浄済みジャー95 mmクリアガラス137 mm89〜400 mmストレート両面32オンス¥37,750
QORPAK239551ガラス瓶4オンス琥珀-24個入り| AC8AXC 39H551 239551洗浄済みジャー60 mmアンバーガラス210 mm58〜400 mmストレート両面4オンス¥36,575
QORPAK239553ガラス瓶4オンスクリア-24個入りパック| AC8AXE 39H553 239553洗浄済みジャー60 mmクリアガラス95 mm58〜400 mmストレート両面4オンス¥34,316
QORPAK239554ガラス瓶4オンスクリア-24個入りパック| AC8AXF 39H554 239554洗浄済みジャー60 mmクリアガラス210 mm58〜400 mmストレート両面4オンス¥35,918

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

QORPAK GLC-01646 洗浄済みボトル 4 オンス 58-400 - 24 個パック
¥19,853 /単価