入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 4オンス |
クロージャーカラー | ブラック |
閉鎖材料 | フェノール/ポリエチレン |
直径 | 51 mm |
卒業範囲 | 120mL / 4オンス |
高さ | 102 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 48〜400 mm |
形状 | ミディアムラウンド |
船の重量(kg) | 3.81 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 33.48 |
船幅(cm) | 22.23 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業範囲 | ボディカラー | 容量 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC-01217 | 指定なし | クリア | 960mL / 32オンス | 210 mm | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥14,556 | ||
GLC-02032 | 指定なし | アンバー | 960mL / 32オンス | 217 mm | 狭い | 33〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥21,522 | ||
GLC-02135 | 指定なし | アンバー | 500mL / 16オンス | 146 mm | 広い | 53〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥15,582 | ||
GLC-02161 | 指定なし | アンバー | 950mL / 32オンス | 178 mm | 広い | 53〜400 mm | ラウンド | - | ¥18,982 | ||
GLA-00806 | 指定なし | クリア | 1オズ。 | 79 mm | 狭い | 20〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥14,866 | ||
GLA-00809 | 指定なし | クリア | 2オンス | 94 mm | 狭い | 20〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥8,330 | ||
GLA-00811 | 指定なし | クリア | 4オンス | 112 mm | 狭い | 22〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥9,762 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。