QORPAK GLC-01275 ボトルセーフティコーティングガラスタブレット PK288
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タブレットボトル |
オートクレーブ | いいえ |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | 安全コーティングガラス |
ボディタイプ | トランスペアレント |
容量 | 1オズ。 |
閉鎖 | はい |
クロージャーカラー | グリーン |
閉鎖材料 | 熱硬化性樹脂 |
クロージャタイプ | ねじ込む |
深さ | 34 mm |
口 | 広い |
スクリュークロージャーサイズ | 33〜400 mm |
形状 | 正方形である |
タイプ | サンプリング |
幅(Width) | 34 mm |
船の重量(kg) | 17.85 |
船高(cm) | 20.02 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 28.58 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 深さ | 基本素材 | ボディカラー | 直径 | 終了 | 高さ | 口 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA-03168 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 34 mm | - | 63 mm | 広い | ¥22,758 | |
PLA-03170 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 40 mm | - | 86 mm | 広い | ¥23,067 | |
PLA-03172 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 51 mm | - | 100 mm | 広い | ¥25,886 | |
PLA-03174 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 61 mm | - | 131 mm | 広い | ¥38,766 | |
PLA-03176 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 73 mm | - | 168 mm | 広い | ¥36,902 | |
PLA-03178 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 91 mm | - | 199 mm | 広い | ¥30,380 | |
PLA-03215 | ボトル | - | プラスチック | ナチュラル | 51 mm | - | 149 mm | 広い | ¥82,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。