QORPAK 239541 ガラスボトル 32 オンス クリア - 12 個パック
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
アイテム価格 | 洗浄済みボトル |
基本素材 | ガラス |
ボディカラー | クリア |
ボディ材質 | ガラス |
容量 | 32オンス |
CLASS | 半揮発性物質を除去済み |
クロージャーカラー | ホワイト |
閉鎖材料 | ポリプロピレン/ PTFE |
直径 | 94 mm |
卒業範囲 | 指定なし |
高さ | 86 mm |
口 | 狭い |
スクリュークロージャーサイズ | 33〜400 mm |
形状 | ボストンラウンド |
船の重量(kg) | 6.4 |
船高(cm) | 23.37 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 29.97 |
HSコード | 7010900540 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 卒業範囲 | ボディカラー | 容量 | 高さ | 口 | スクリュークロージャーサイズ | 形状 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
239530 | 指定なし | アンバー | 16オンス | 119 mm | 狭い | 28〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥25,529 | ||
239531 | 指定なし | クリア | 16オンス | 146 mm | 狭い | 28〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥24,620 | ||
239534 | 指定なし | クリア | 16オンス | 89 mm | 広い | 63〜400 mm | ラウンド | - | ¥30,291 | ||
239552 | 指定なし | クリア | 4オンス | 133 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥28,181 | ||
239562 | 指定なし | アンバー | 8オンス | 68 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥30,362 | ||
239565 | 指定なし | クリア | 8オンス | 94 mm | 狭い | 24〜400 mm | ボストンラウンド | - | ¥21,579 | ||
GLC-01495 | 60mL / 2オンス | クリア | 2オンス | 170 mm | 広い | 38〜400 mm | ミディアムラウンド | - | ¥34,010 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。