アイテム価格 | ファンスイッチ |
アンペアAC | 6 |
深さ | 1.125 " |
KWに適合 | 3.0〜15.0 |
高さ | 2.25 " |
Hz | 60 |
相 | 1 or 3 |
スイッチタイプ | SPST |
電圧範囲 | 250〜600 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。