アイテム価格 | 電気キャビネットユニットヒーター |
エアーフロー | CFM 500 |
アンプ | 15A |
容量 | 34130BTUH |
周波数 | 60 Hz |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | 鋼 |
装着タイプ | 天井、床、壁 |
全体の深さ | 9 3 / 4 " |
全体の高さ | 26 3 / 8 " |
全幅 | 45 " |
相 | 3 |
電圧 | 240V AC |
船の重量(kg) | 72 |
原産国 | USA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。