QMARK B50 取付金具 壁/天井
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
アイテム価格 | 取り付けブラケット |
深さ | 35-9 / 16」 |
KWに適合 | 40〜50 |
高さ | 14 15 / 16 " |
装着タイプ | 壁/天井 |
幅(Width) | 15 13 / 16 " |
船の重量(kg) | 6.75 |
船高(cm) | 73.03 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 19.69 |
HSコード | 8302500000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。