PURTEST PT 20 UV 紫外線消毒ユニット 1 インチ Mip 20gpm
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
アイテム価格 | 紫外線消毒ユニット |
接続 | MIP |
Flow | 20 gpm |
高さ | 5" |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
ランプワット | 39 |
長さ | 35 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
軽減 | 水系の病原性細菌を 99% 削減 |
サイズ | 1" |
温度。 範囲 | 35から110まで |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 568597 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。