PURTEST PT 12 UV UV 消毒ユニット 3/4 インチ Mip 12gpm
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 紫外線消毒ユニット |
接続 | MIP |
Flow | 12 gpm |
高さ | 3.5 " |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
ランプワット | 36 |
長さ | 32 " |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
軽減 | 水系の病原性細菌を 99% 削減 |
サイズ | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 35から110まで |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 568567 " |
船の重量(kg) | 9.53 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8421210000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。