入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペイントブラシ |
ブラシの長さ | 2 15 / 16 " |
ブラシ素材 | ナイロン/ポリエステル |
フェルール素材 | ステンレス鋼 |
ハンドルの色 | ナチュラル |
ハンドル材料 | 天然広葉樹 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.125 " |
塗装タイプ | 水ベース、油ベース |
サイズ | 2" |
形式 | アングルサッシュ |
厚さ | 9 / 16 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 9603404060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブラシの長さ | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 塗装タイプ | サイズ | 形式 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144064320 | 2 11 / 16 " | 天然広葉樹 | 11.75 " | 水ベース、油ベース | 2" | フラットサッシ | 9 / 16 " | ¥6,190 | ||
144064325 | 2 15 / 16 " | 天然広葉樹 | 12 " | 水ベース、油ベース | 2.5 " | フラットサッシ | 5 / 8 " | ¥7,766 | ||
144116420 | 2.625 " | 天然広葉樹 | 11.875 " | オイルベース | 2" | アングルサッシュ | 9 / 16 " | ¥6,615 | ||
144116425 | 2.875 " | 天然広葉樹 | 12.375 " | オイルベース | 2.5 " | アングルサッシュ | 5 / 8 " | ¥7,573 | ||
144152215 | 2.437 " | 天然広葉樹 | 11.375 " | 水性 | 1.5 " | アングルサッシュ | 1 / 2 " | ¥4,439 | ||
144152220 | 2 11 / 16 " | 天然広葉樹 | 12.25 " | 水性 | 2" | アングルサッシュ | 9 / 16 " | ¥6,392 | ||
144152225 | 2 15 / 16 " | 天然広葉樹 | 12.75 " | 水性 | 2.5 " | アングルサッシュ | 5 / 8 " | ¥7,994 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。