入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 薬液定量ポンプ |
ボール材料 | セラミック |
ボディ材質 | ABS |
cc /分 | 31.6 |
コンプライアンス | ETL、cETL、ETLsanitary、CE |
コード長 | 6ft。 |
ダイヤフラム素材 | PTFE面 |
ヘッドと継手の材料 | GFPPL |
高さ | 9.9 " |
Hz | 50/60 |
長さ | 9.5 " |
マックス。 フロー | 0.50GPH |
マックス。 流量 | 0.50gph |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
最大XNUMX分あたりのストローク | 125 |
マックス。 粘度 | 1000 CPS |
最小 流量 | 0.1GPD |
フィードの数 | 1 |
電源コード | 6のフィート |
ポンプタイプ | 横隔膜 |
再現性 | 3% |
シールとOリング | PTFE |
自己プライミング | 有り |
サクションリフト | 4 Ft。 |
チューブ材質 | PVC /ポリエチレン |
ターンダウン率 | 100:1 |
タイプ | 調整可能なシングルヘッド |
電圧 | 115 |
幅(Width) | 5" |
船の重量(kg) | 4.19 |
船高(cm) | 25.65 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 30.23 |
HSコード | 8413500050 |
原産国 | US |
モデル | コンプライアンス | 高さ | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB02SA-PTC1-G19 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 9.6 " | 9.5 " | 0.25GPH | 150のプサイ | 5" | ¥121,320 | |
LB64SA-PTC1-G19 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 9.9 " | 9.5 " | 1.25GPH | 100のプサイ | 5" | ¥125,109 | |
LPE4SA-PTC1 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10.6 " | 11.2 " | 1.83GPH | 100のプサイ | 5.4 " | ¥242,641 | |
LPG5SA-PTC3 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 11 " | 11.7 " | 3.92GPH | 100のプサイ | 5.4 " | ¥321,716 | |
LPH4SA-PTC1 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 11.1 " | 11.2 " | 1.67GPH | 250のプサイ | 6.2 " | ¥400,622 | |
LPH6SA-PTC3 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 11.3 " | 11.2 " | 5.00GPH | 100のプサイ | 6.2 " | ¥309,255 | |
LPH7SA-PTC3 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 11.7 " | 11.2 " | 10.00GPH | 35のプサイ | 6.1 " | ¥339,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。