パルサフィーダー ダイヤフラム定量ポンプ
形式 | モデル | コンプライアンス | 高さ | 長さ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LB03SA-KTC1-G19 | cETLu、ETLsanitary、CE | 9.9 " | 9.5 " | 0.50GPH | 150のプサイ | 5" | ¥186,462 | |
B | LPG5SA-KTC3-G19 | cETLu、ETLsanitary、CE | 11.3 " | 11.9 " | 4.00GPH | 100のプサイ | 6.2 " | ¥374,601 | |
A | LB64SA-KTC1-G19 | cETLu、ETLsanitary、CE | 9.9 " | 9.5 " | 1.25GPH | 100のプサイ | 5" | ¥197,686 | |
B | LPH6SA-KTC3-G19 | cETLu、ETLsanitary、CE | 11.3 " | 11.7 " | 5.00GPH | 100のプサイ | 6.2 " | ¥402,458 | |
B | LPH7SA-KTC3-G19 | cETLu、ETLsanitary、CE | 11.7 " | 11.9 " | 10.00GPH | 35のプサイ | 6.1 " | ¥448,806 | |
B | LPH4SA-KTC1-G19 | cETLu、ETLsanitary、CE | 10.9 " | 11.2 " | 1.70GPH | 250のプサイ | 6.2 " | ¥485,483 | |
A | LB02SA-KTC1-G19 | cETLu、ETLsanitary、CE | 9.6 " | 9.5 " | 0.25GPH | 150のプサイ | 5" | ¥196,061 | |
B | LPE4SA-KTC1-G19 | cETLu、ETLsanitary、CE | 10.6 " | 11.2 " | 1.85GPH | 100のプサイ | 5.4 " | ¥282,327 | |
A | LB02SA-PTC1-G19 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 9.6 " | 9.5 " | 0.25GPH | 150のプサイ | 5" | ¥121,320 | |
B | LPG5SA-PTC3 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 11 " | 11.7 " | 3.92GPH | 100のプサイ | 5.4 " | ¥321,716 | |
B | LPH4SA-PTC1 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 11.1 " | 11.2 " | 1.67GPH | 250のプサイ | 6.2 " | ¥400,622 | |
A | LB03SA-PTC1-G19 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 9.9 " | 9.5 " | 0.50GPH | 150のプサイ | 5" | ¥128,131 | |
B | LPH6SA-PTC3 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 11.3 " | 11.2 " | 5.00GPH | 100のプサイ | 6.2 " | ¥309,255 | |
B | LPE4SA-PTC1 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 10.6 " | 11.2 " | 1.83GPH | 100のプサイ | 5.4 " | ¥242,641 | |
B | LPH7SA-PTC3 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 11.7 " | 11.2 " | 10.00GPH | 35のプサイ | 6.1 " | ¥339,997 | |
A | LB64SA-PTC1-G19 | ETL、cETL、ETLsanitary、CE | 9.9 " | 9.5 " | 1.25GPH | 100のプサイ | 5" | ¥125,109 |
ダイヤフラム定量ポンプ
Pulsafeeder Pulsatronシリーズダイヤフラム定量ポンプは、正確な着座と優れたプライミングおよび吸引寿命特性を提供する最先端のシートとボールの設計を特徴とする容積式ポンプです。 これらのユニットは、ノイズレベルを低減するために内部で減衰され、オンラインで調整可能なストロークレートとストローク長による手動制御を提供します。 35 psi、100 psi、150 psi、250psiの圧力定格で利用可能なこれらの計量ポンプの多種多様なものから選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハーネス
- 電子イヤーマフと耳栓
- レンガをこする
- ゴミ箱とリサイクルコンテナの付属品
- キー付きシャフト
- ダイヤフラムポンプ
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 屋内HIDフィクスチャ
- フライス工具
- 錫
- CHICAGO-LATROBE スクリューマシンビットセット、高速度鋼、P3スプリットポイント、135度
- BRADY 吸収ロール
- MARKAL ペイントマーカー
- APPROVED VENDOR ねじ付きシャンクドリル
- HONEYWELL 女性のカプラー
- BUSSMANN TIAシリーズ特殊ヒューズ
- SPEARS VALVES CPVC True Union 産業用 3 方横型フル ポート ボール バルブ、JIS ソケット、EPDM、メートル法
- ALL GEAR サンバースト アーボリスト クライミング ライン
- COMPX NATIONAL 引き出しの丸みを帯びた背面デッドボルト
- DEWALT ツインフロント脚立、300ポンド。 耐荷重、ANSI タイプ IA