入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット保持ピン/リング |
ドライブサイズ | 1.5 " |
終了 | 赤いプラスチックコーティング |
ポイント数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.375 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 2-7 / 8 "溝径、3.13"ハブ径 |
UPC | 662679978136 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | ドライブサイズ | 材料 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JRR37511 | 3 / 8 " | - | - | 1.187 " | 1/16 "厚さ | ¥1,030 | |
JRR37512 | 3 / 8 " | - | - | 1.25 " | 1/16 "厚さ | ¥994 | |
JRR37567 | 3 / 8 " | - | - | 3 / 4 " | 1/16 "厚さ | ¥1,049 | |
JRR37575 | 3 / 8 " | - | - | 13 / 16 " | 1/16 "厚さ | ¥1,081 | |
JRR37582 | 3 / 8 " | - | - | 7 / 8 " | 1/16 "厚さ | ¥1,051 | |
JRR37595 | 3 / 8 " | - | - | 1" | 1/16 "厚さ | ¥1,066 | |
JRR07523 | 3 / 4 " | 樹脂ピン | 6、12 | 1.625 " | 1-7 / 16 "溝径、1.63"ハブ径 | ¥1,908 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。