PROTO J99905 マスターツールセット アドオン 92 1/4 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスターツールセット |
ドライブサイズ | 1 / 4 " |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 0 |
個数 | 92 |
ペンチの数 | 0 |
ドライバーの数 | 0 |
ソケット/ ACの数。 | 0 |
打撃ツールの数 | 0 |
レンチの数 | 0 |
プライマリアプリケーション | 拡張機能 |
SAEまたはメトリック | SAEとメトリック |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
含まれているツールストレージタイプ | なし |
船の重量(kg) | 14.49 |
船高(cm) | 20.83 |
船の長さ(cm) | 54.1 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | SAEまたはメトリック | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥5,839,495 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8mm、6ポイントラチェットボックス | ¥4,865,372 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術者 | SAEとメトリック | 有り | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥3,663,368 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥2,592,446 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術者 | SAE | いいえ | 6ポイントコンビネーションショートSAE-1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントコンビネーションSAE-5 / 16、 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8および1-1 / 4 "、オープンエンドSAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | ¥1,122,765 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x 30、30 x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、12ポイントの組み合わせメートル | ¥2,157,253 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 一般的用途 | SAE | 有り | - | ¥403,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。