PROTO J99700 マスターツールセット スターターサエ 164点
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マスターツールセット |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" |
含まれているその他のツール | 格納式ユーティリティナイフ、刃長10インチ、喉の深さ3-7/8インチのラバーグリップ弓のこ、ガスケットスクレーパー、2~0インチ容量のCクランプ(4個)、ショートアームSAE六角レンチセット(7個)、サイズ5/64 "、3/32、1/8"、5/32"、3/16"、7/32"、1/4"、18" アライメントプライバー、12" Ro |
消耗部品数 | 0 |
その他のツールの数 | 20 |
個数 | 164 |
ペンチの数 | 11 |
ドライバーの数 | 12 |
ソケット/ ACの数。 | 86 |
打撃ツールの数 | 16 |
レンチの数 | 19 |
ペンチが含まれています | 6-9/16インチ スリップジョイント、6-1/16インチ 対角カッティング、6-1/16インチ ニードルノーズ、8-1/4インチ エンドカッティング、8-5/8インチ ラインマン、9-1/2インチクッション グリップ付き 16 インチ タングアンドグルーブ プライヤー、7 インチ ストレート ジョー ロッキング プライヤー、長さ 8-1/4 インチ 10-22 AWG ワイヤー ストリッパー、長さ 10 インチ ストレート カット Se |
プライマリアプリケーション | スターター |
推奨ツールボックス | 製造者No.J442735-7RD、J442742-8RD、J45035 |
SAEまたはメトリック | SAE |
印象的なツールが含まれています | 3/8"、センターパンチ、3/32"、3/16"、1/8"、ピンパンチ、3/8"、3/16"、5/16"、スターティングパンチ、5/ 16インチ、ケープチゼル、3/16インチ、ダイヤモンドポイントチゼル、5/16インチ、7/16インチ、および1/2インチ、コールドチゼル、パンチおよびチゼルホルダー、16オンス。 そして32オンス。 ボールペインと21オンスコ |
ツールストレージが含まれています | はい |
含まれているツールストレージタイプ | ボックス |
レンチが含まれています | コンビネーションサテン仕上げ12ポイントSAE5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16 、1、1 1 / 16、1 / 1および8/1 "、調整可能1、4および6"、ヘビーデューティパイプレンチ10 " |
船の重量(kg) | 59.4 |
船高(cm) | 64.26 |
船の長さ(cm) | 76.2 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドライブサイズ | 個数 | プライマリアプリケーション | SAEまたはメトリック | ツールストレージが含まれています | レンチが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCS-1258MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1258 | 技術者 | SAEとメトリック | はい | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥5,839,495 | ||
JCS-1046MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 1046 | 技術者 | SAEとメトリック | はい | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8mm、6ポイントラチェットボックス | ¥4,865,372 | ||
JCS-0833MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 833 | 技術者 | SAEとメトリック | はい | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥3,663,368 | ||
JCS-0613MAS | 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" | 613 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x30および30x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、6ポイントラチェットボックス | ¥2,592,446 | ||
JCS-0334MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 334 | 技術者 | SAE | いいえ | 6ポイントコンビネーションショートSAE-1 / 8、5 / 32、3 / 16、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8 "、12ポイントコンビネーションSAE-5 / 16、 3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1、1-1 / 16、1- 1/8および1-1 / 4 "、オープンエンドSAE- 1/4 x 5 / 16、3 / 8 x 5 / 16、7 / 16 x 1 / 2、1 / 2 | ¥1,122,765 | ||
JCS-0558MAS | 1/4", 3/8", 1/2" | 558 | 技術者 | SAEとメトリック | いいえ | 12ポイントボックスメトリック-6x 7、8 x 9、10 x 11、12 x 13、14 x 15、16 x 18、17 x 19、21 x 24、22 x 24、27 x 30、30 x 32mm、 12ポイントボックスSAE-5 / 16x 3 / 8、7 / 16 x 1 / 2、9 / 16 x 5 / 8、11 / 16 x 3 / 4、13 / 16 x 7 / 8、15 / 16 x 1および1-1 / 16 x 1-1 / 8 "、12ポイントの組み合わせメートル | ¥2,157,253 | ||
J99101 | 1 / 4 " | 131 | 一般的用途 | SAE | はい | - | ¥403,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。