入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュー抽出器 |
ドリルサイズ | 11 / 16 " |
パイプ取り外し用 | 1" |
スタッド、ボルト、ネジの取り外し用 | 1-1 / 2」 |
ラージエンド径 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
スモールエンド径 | 31 / 32 " |
UPC | 662679531683 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
モデル | ドリルサイズ | ドライブサイズ | ラージエンド径 | 全体の長さ(Overall Length) | スモールエンド径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J9500B | - | - | - | - | - | ¥42,100 | |
J9521 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 2.375 " | 1 / 8 " | ¥1,829 | |
J9522 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 2 11 / 16 " | 11 / 64 " | ¥1,952 | |
J9523 | 7 / 32 " | 7 / 32 " | 1 / 4 " | 2.875 " | 13 / 64 " | ¥2,341 | |
J9524 | 5 / 16 " | - | 5 / 16 " | 3" | 19 / 64 " | ¥2,409 | |
J9525 | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | 3.25 " | 11 / 32 " | ¥2,639 | |
J9525B | 15 / 32 " | - | 1 / 8 " | 3.875 " | 1 / 8 " | ¥4,910 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。