入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 16 mm |
ソケットの深さ | スタンダード |
UPC | 662679341039 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
モデル | ソケットの深さ | 終了 | 材料 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7350H | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 6 | 16進法 | 3.5 " | SAE | 1-9 / 16」 | ¥10,909 | |
J7312HT | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | 3 / 8 " | ¥3,062 | |
J7314HT | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | 7 / 16 " | ¥3,210 | |
J7316HT | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | 1 / 2 " | ¥3,006 | |
J7322HT | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | 11 / 16 " | ¥3,247 | |
J7326HT | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 6 | 16進法 | 3.25 " | SAE | 13 / 16 " | ¥3,512 | |
J7332HT | 深い | ブラックオキサイド | 鍛造合金鋼 | 6 | 16進法 | 3.5 " | SAE | 1" | ¥4,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。