定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

PROTOJ7414インパクトソケット1/2インチドライブ7/16インチ12Pt | AA8ZFQ 1AX31

PROTO J7414 インパクトソケット 1/2インチ 差込角7/16インチ 12Pt

在庫あり
アイテム:AA8ZFQ モデル:J7414相互参照:1AX31

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,135 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格インパクトソケット
ドライブサイズ1 / 2 "
ドライブの種類正方形である
終了ブラックオキサイド
材料鍛造合金鋼
ポイント数12
出力タイプダブルヘックス
全体の長さ(Overall Length)1.5 "
SAEまたはメトリックSAE
サイズ7 / 16 "
ソケットの深さスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.08
船高(cm)2.29
船の長さ(cm)3.81
船幅(cm)2.29
HSコード8207906000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルソケットの深さ終了材料ポイント数出力タイプ全体の長さ(Overall Length)SAEまたはメトリックサイズ価格
PROTOJ7350Hインパクトソケット1/2インチドライブ1-9 / 16インチ6Pt | AA2DJQ 10E370 J7350H深いブラックオキサイド鍛造合金鋼616進法3.5 "SAE1-9 / 16」¥11,033
PROTOJ7312HTインパクトソケット1/2インチドライブ3/8インチ6Pt | AA2DJR 10E371 J7312HT深いブラックオキサイド鍛造合金鋼616進法3.25 "SAE3 / 8 "¥3,157
PROTOJ7314HTインパクトソケット1/2インチドライブ7/16インチ6Pt | AA2DJT 10E372 J7314HT深いブラックオキサイド鍛造合金鋼616進法3.25 "SAE7 / 16 "¥3,346
PROTOJ7316HTインパクトソケット1/2インチドライブ1/2インチ6Pt | AA2DJU 10E373 J7316HT深いブラックオキサイド鍛造合金鋼616進法3.25 "SAE1 / 2 "¥3,094
PROTOJ7322HTインパクトソケット1/2インチドライブ11/16インチ6Pt | AA2DJV 10E374 J7322HT深いブラックオキサイド鍛造合金鋼616進法3.25 "SAE11 / 16 "¥3,300
PROTOJ7326HTインパクトソケット1/2インチドライブ13/16インチ6Pt | AA2DJW 10E375 J7326HT深いブラックオキサイド鍛造合金鋼616進法3.25 "SAE13 / 16 "¥3,635
PROTOJ7332HTインパクトソケット1/2インチドライブ1インチ6ポイント| AA2DJX 10E376 J7332HT深いブラックオキサイド鍛造合金鋼616進法3.5 "SAE1"¥4,124

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PROTO J7414 インパクトソケット 1/2インチ 差込角7/16インチ 12Pt
¥2,135 /単価