入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | サテン |
材料 | 鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1.125 " |
ソケットの深さ | 深い |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679200251 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5530SPL | クロム | 12 | #30スプライン六角 | 1.875 " | 15 / 16 " | スタンダード | ¥24,482 | |
J5528HL | サテン | 6 | 16進法 | 3.5 " | 7 / 8 " | 深い | ¥7,762 | |
J5530HL | サテン | 6 | 16進法 | 3.5 " | 15 / 16 " | 深い | ¥7,860 | |
J5532HL | サテン | 6 | 16進法 | 3.5 " | 1" | 深い | ¥7,482 | |
J5540HL | サテン | 6 | 16進法 | 3.5 " | 1.25 " | 深い | ¥8,128 | |
J5542HL | サテン | 6 | 16進法 | 3.5 " | 1 5 / 16 " | 深い | ¥8,695 | |
J5544HL | サテン | 6 | 16進法 | 3.5 " | 1.375 " | 深い | ¥10,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。