入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケット |
ドライブサイズ | 1 / 2 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | フルポリッシュ |
材料 | 鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 29 mm |
ソケットの深さ | 深い |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679182380 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | ポイント数 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5434M | クロム | 12 | 1 27 / 32 " | 34 mm | スタンダード | ¥5,272 | ||
J5409M | フルポリッシュ | 12 | 1.5 " | 9 | スタンダード | ¥2,044 | ||
J5409MH | フルポリッシュ | 6 | 1.5 " | 9 | スタンダード | ¥2,159 | ||
J5411MH | フルポリッシュ | 6 | 1.437 " | 11 | スタンダード | ¥1,827 | ||
J5408MH | クロム | 6 | 1 31 / 64 " | 8 | スタンダード | ¥1,999 | ||
J5438M | クロム | 12 | 2.25 " | 38 mm | スタンダード | ¥6,687 | ||
J5408M | フルポリッシュ | 12 | 1 19 / 64 " | 8 | スタンダード | ¥1,980 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。