入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソケットセット |
アクセサリー | スチールホルダー |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
ドライブサイズ | 3 / 8 " |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 9 |
ポイント数 | 12 |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8" |
ソケットが含まれています | 12点標準トルクアダプター: 3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8" |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679230937 |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。