PROTO J47101 ソケットセット フルポリッシュ 101個
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
アイテム価格 | ソケットセット |
ディープソケットポイントスタイルが含まれています | 6、12 |
ドライブサイズ | 1/4", 3/8", 1/2" |
終了 | フルポリッシュ |
フレックスソケットポイントスタイルが含まれています | なし |
個数 | 101 |
SAEまたはメトリック | メトリックとSAE |
ソケットが含まれています | 1/2 "6ポイント標準:1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1"、1/4 "6 pt。ディープ:11 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16 "、4、5、6 、7、8、9、10、11、12、13mm、1/4 "6ポイント:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32 、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "、4、5 |
標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 6、12 |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679125141 |
船の重量(kg) | 7.04 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 46.23 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8204200000 |
プロダクト | モデル | ディープソケットポイントスタイルが含まれています | ドライブサイズ | 個数 | ソケットが含まれています | 標準ソケットポイントスタイルが含まれています | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J47065-1 | なし | 1/4 "、3/8" | 65 | 1/4 "6ポイント標準:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2" 、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm、3/8 "12ポイント標準:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8 、11 / 16、3 / 4、13 / 16、5 / 8 "、10、11、12、13、14、15、17mm、5/8"スパークプラグ | 6、12 | ¥74,005 | ||
J47163 | 6 | 1/4 "、3/8" | 63 | 1/4 "6ポイント深さ:5、6、7、8、9、10、11、12、13mm、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32 、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "; 1/4 "6ポイント標準:5、6、7、8、9、10、11、12、13mm; 1 / 8、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "; 3/8 "12ポイント標準:10、11、12、13、14、15、16、17 | 6、12 | ¥111,035 | ||
J47184 | 6、12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 184 | 1/2 "12 pt。標準:17、18、19、21、22mm、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16、1"、1/4 "6 pt。深さ:5、 6、7、8、9、10、11mm、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16 "、1/4" 6ポイント標準:4、5 、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13mm、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、3 / 8、7 / 16、3 / 16、1 / 2 、9/16 "、 | 6、12 | ¥288,898 | ||
J52230 | 12 | 3 / 8 " | 34 | 3/8 "12ポイント深さ:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8、11 / 16、3 / 4、13 / 16、7 / 8"、3/8 " 12ポイント標準:13 / 16、3 / 4、11 / 16、5 / 8、9 / 16、1 / 2、7 / 16、3 / 8、5 / 16、7 / 8 "、17、15 、14、13、12、11、10、9、8、18、19mm、3/8 "ラチェット | 12 | ¥80,486 | ||
J47181 | 6、12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 81 | 1/2 "12ポイント:1 / 2、9 / 16、5 / 8、3 / 4、13 / 16"、1/4 "6ポイント深さ:3 / 16、1 / 4、9 / 32、 5 / 16、1 / 4 "6Pt。 標準:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "、4、5、6mm、 1/4 "12pt。 標準:3 / 16、7 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2、7、8、9、10、11、12、13mm、 | 6、12 | ¥163,061 | ||
J47065 | なし | 1/4 "、3/8" | 65 | 1/4 "6ポイント標準:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2" 、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm、3/8 "12ポイント標準:3 / 8、7 / 16、1 / 2、9 / 16、5 / 8 、11 / 16、3 / 4、13 / 16、5 / 8 "、10、11、12、13、14、15、17、5 / 8"スパークプラグ | 6、12 | ¥80,958 | ||
J47125 | 6、12 | 1/4", 3/8", 1/2" | 125 | 1/2 "12pt。std.: 5 / 8、3 / 4、13 / 16、7 / 8、15 / 16"、13、21、22、23、24mm、1/4 "6pt。std。 :11 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、3 / 8、7 / 16、1 / 2 "、4、5、6、7、8、9 10、11、12、13mm、1/4 "6ポイント深さ:5 / 32、3 / 16、7 / 32、1 / 4、9 / 32、5 / 16、11 / 32、3 / 8、7 / 16、1 / 2、4、5、 | 6、12 | ¥242,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。