アイテム価格 | フレアナットダブルエンドレンチセット |
終了 | サテン |
個数 | 5 |
ポイント数 | 6 |
長さの範囲 | 5-1/2 to 7-13/16" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
レンチが含まれています | 7×8、9×11、10×12、13×14、15×17mm |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 27.18 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。