入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルオープンエンドレンチ |
終了 | サテン |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 13 / 16 "x 7 / 8" |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.125 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 13 / 16 "x 7 / 8" |
UPC | 662679050146 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
A.オープンエンドにより、パイプまたはシャフトの長さが操作に支障をきたす場合、またはソケット/ボックスレンチ用のスペースが不十分な場合に、ツールをナット上でスライドさせることができます。
A.レンチはアームが長いため、スパナよりも好まれます。 これにより、ナットを緩めるための回転効果を生成するために必要な力が少なくなります。
A.このレンチの全長は10-1/8インチです。
プロダクト | モデル | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3020B | ブラックオキサイド | 5.25 " | 5/16 x 3/8 " | ¥2,533 | ||
J3025B | ブラックオキサイド | 6.437 " | 7/16 x 1/2 " | ¥2,717 | ||
J3026B | ブラックオキサイド | 7 7 / 64 " | 1/2 x 9/16 " | ¥3,051 | ||
J3030B | ブラックオキサイド | 7 47 / 64 " | 9/16 x 5/8 " | ¥3,597 | ||
J3035B | ブラックオキサイド | 8 63 / 64 " | 11/16 x 3/4 " | ¥4,239 | ||
J3039B | ブラックオキサイド | 9 39 / 64 " | 3/4 x 7/8 " | ¥5,561 | ||
J3040B | ブラックオキサイド | 10 15 / 64 " | 13 / 16 "x 7 / 8" | ¥6,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。