入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルオープンエンドレンチ |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の角度 | 15度 |
ヘッドサイズ | 3 / 4 "x 7 / 8" |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9 39 / 64 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3/4 x 7/8 " |
UPC | 662679090401 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
J3040 | サテン | 10.125 " | 13 / 16 "x 7 / 8" | ¥4,930 | ||
J3020B | ブラックオキサイド | 5.25 " | 5/16 x 3/8 " | ¥2,533 | ||
J3025B | ブラックオキサイド | 6.437 " | 7/16 x 1/2 " | ¥2,717 | ||
J3026B | ブラックオキサイド | 7 7 / 64 " | 1/2 x 9/16 " | ¥3,051 | ||
J3030B | ブラックオキサイド | 7 47 / 64 " | 9/16 x 5/8 " | ¥3,597 | ||
J3035B | ブラックオキサイド | 8 63 / 64 " | 11/16 x 3/4 " | ¥4,239 | ||
J3040B | ブラックオキサイド | 10 15 / 64 " | 13 / 16 "x 7 / 8" | ¥6,066 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。