PROTO J25074 インパクトソケット 2-1/2 インチ 差込角 4-5/8 インチ 6 ポイント
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
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 2.5 " |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 7" |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 4.625 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
UPC | 662679974275 |
船の重量(kg) | 18.54 |
船高(cm) | 17.02 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
モデル | 終了 | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
J25038 | 油を塗った-黒色酸化物 | 5.5 " | 2.375 " | ¥187,735 | |
J25042 | 油を塗った-黒色酸化物 | 5.5 " | 2.625 " | ¥195,595 | |
J25044 | 油を塗った-黒色酸化物 | 5.625 " | 2.75 " | ¥188,173 | |
J25046 | 油を塗った-黒色酸化物 | 5.625 " | 2.875 " | ¥194,713 | |
J25055 | 油を塗った-黒色酸化物 | 5.75 " | 3.437 " | ¥217,984 | |
J25058 | 油を塗った-黒色酸化物 | 5.75 " | 3.625 " | ¥215,974 | |
J25066 | 油を塗った-黒色酸化物 | 6.25 " | 4.125 " | ¥260,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。