入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットボックスレンチ |
終了 | フルポリッシュ |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 11 X 13mm |
材料 | 鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 6 |
オフセット | 25度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.5 " |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 11 x 13 mm |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
レンチスタイル | ダブルエンド |
船の重量(kg) | 0.15 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | フレキシブルヘッド | 最小アークスイング | ポイント数 | オフセット | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1193MA-A | いいえ | 5度 | 6 | 0度 | 6" | 11 x 13 mm | ¥5,036 | ||
J1191M-A | いいえ | 5度 | 6 | 0度 | 4" | 7 X 8mm | ¥3,723 | ||
J1185M-A | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 7" | 15 x 17 mm | ¥7,065 | ||
J1186M-A | いいえ | 5度 | 12 | 25度 | 7" | 16 x 18 mm | ¥7,048 | ||
J1195M-A | いいえ | 5度 | 12 | 0度 | 8" | 15 x 17 mm | ¥5,996 | ||
J1181M-A | いいえ | 5度 | 6 | 25度 | 4" | 7 X 8mm | ¥4,828 | ||
J1182M-A | いいえ | 5度 | 6 | 25度 | 5.5 " | 9 x 10 mm | ¥5,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。