アイテム価格 | スプラインボックスエンドレンチ |
終了 | クロムメッキ |
ヘッドサイズ | 1 / 4 "x 5 / 16" |
材料 | 鋼 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 1/4 x 5/16 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
UPC | 662679572563 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8204110030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。