PROTO J10072 インパクトソケット 1インチ 差込角4-1/2インチ 6Pt
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
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 4.5 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
UPC | 662679371104 |
船の重量(kg) | 7.79 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 16.26 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 8207806000 |
原産国 | US |
モデル | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J10012SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 3 / 4 " | スタンダード | ¥8,861 | |
J10013SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 13 / 16 " | スタンダード | ¥8,466 | |
J10014SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 7 / 8 " | スタンダード | ¥9,330 | |
J10015SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 15 / 16 " | スタンダード | ¥8,761 | |
J10016SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 1" | スタンダード | ¥9,547 | |
J10068 | 6 | 16進法 | 5.5 " | 4.25 " | スタンダード | ¥152,606 | |
J10066 | 6 | 16進法 | 5.5 " | 4.125 " | スタンダード | ¥157,326 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。