入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱処理合金鋼 |
ポイント数 | 4 |
出力タイプ | 正方形である |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 3 / 4 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8207906000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | ソケットの深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J10013SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 13 / 16 " | スタンダード | ¥8,536 | ||
J10014SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 7 / 8 " | スタンダード | ¥9,475 | ||
J10015SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 15 / 16 " | スタンダード | ¥9,003 | ||
J10016SS | 4 | 正方形である | 2.5 " | 1" | スタンダード | ¥9,575 | ||
J10072 | 6 | 16進法 | 6" | 4.5 " | スタンダード | ¥184,694 | ||
J10068 | 6 | 16進法 | 5.5 " | 4.25 " | スタンダード | ¥152,606 | ||
J10066 | 6 | 16進法 | 5.5 " | 4.125 " | スタンダード | ¥160,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。