入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 合金鋼 |
ポイント数 | 12 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
サイズ | 2.375 " |
ソケットの深さ | スタンダード |
UPC | 662679112660 |
船の重量(kg) | 1.83 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8204200000 |
モデル | 終了 | ポイント数 | 出力タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J10018SS | ブラックオキサイド | 4 | 正方形である | 2.5 " | 1.125 " | ¥11,766 | |
J10024SS | ブラックオキサイド | 4 | 正方形である | 2 13 / 16 " | 1.5 " | ¥15,482 | |
J10023S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 2 13 / 16 " | 1.437 " | ¥17,958 | |
J10024S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 2 13 / 16 " | 1.5 " | ¥15,289 | |
J10026S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 3.5 " | 1.625 " | ¥19,040 | |
J10028S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 3.5 " | 1.75 " | ¥24,550 | |
J10029S | 油を塗った-黒色酸化物 | 8 | ダブルスクエア | 3.5 " | 1-13 / 16」 | ¥26,702 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。