入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 均質化パッケージ、標準ユニバーサル |
深さ | 1.98 " |
直径 | 7 mm、10 mm |
高さ | 7.875 " |
HP | 1/5 |
材料 | ステンレス鋼 |
騒音レベル | 68dB |
軸長 | 75 mm、115 mm |
体積範囲 | 0.03mLから50mL |
ワット数 | 144 |
幅(Width) | 2.15 " |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コンプライアンス | 直径 | アイテム価格 | 軸長 | 速度 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200PMGXL | - | 7 mm | 均質化パッケージ、プレミアム マルチジェネレーション 7XL | 115 mm | - | - | ¥682,928 | ||
PK-02200PMGXL | ULcUL | 7 mm | 均質化パッケージ、プレミアム マルチジェネレーション 7XL | 115 mm | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥584,825 | ||
PK-01200UHS | CE | 7 mm、10 mm | 均質化パッケージ、標準ユニバーサル | 75 mm、115 mm | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥688,092 | ||
PK-01200UHD | ULcUL | 7 mm、10 mm | 均質化パッケージ、デラックスユニバーサル | 75 mm、115 mm | 5000から35,000 rpm | 120 | ¥792,733 | ||
PK-02200UHD | CE | 7 mm、10 mm | 均質化パッケージ、デラックスユニバーサル | 75 mm、115 mm | 5000から33,000 rpm | 220 | ¥678,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。