PRO-LINE EL603030CA31 モジュラーワークベンチ 幅 60 x 奥行き 30 x 高さ 30 インチ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モジュラーワークベンチ |
色 | ライトグレー |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | Tモールド |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ライトグレー |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30 " |
脚のタイプ | 高さ調節可能なカンチレバー |
負荷容量 | 330ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 60 " |
作業面の素材 | ESDラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 63 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 作業面の素材 | 色 | 深さ | フレームの色 | 高さ | 脚のタイプ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD723030PL-A31 | プラスチックラミネート | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 72 " | ¥145,879 | 見積依頼
| |
HD723030C-H11 | ESDラミネート | ライトベージュ | 30 " | ライトベージュ | 30〜36インチ | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 72 " | ¥195,846 | ||
EL723030PL L14 | プラスチックラミネート | ライトブルー | 30 " | ライトブルー | 30〜42インチ | 調節可能な高さストレート | 330ポンド | 72 " | ¥411,451 | 見積依頼
| |
HD723030C-L14 | ESDラミネート | ライトブルー | 36 " | ライトブルー | 19 " | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 74 " | ¥195,846 | ||
EL603030 PL H11 | ESDラミネート | ライトベージュ | 30 " | ライトベージュ | 30〜42インチ | 高さ調節可能なカンチレバー | 330ポンド | 60 " | ¥394,183 | ||
HD723030PL-L14 | プラスチックラミネート | ライトブルー | 30 " | ライトブルー | 30〜36インチ | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 72 " | ¥156,455 | 見積依頼
| |
HD723030PL-H11 | プラスチックラミネート | ライトベージュ | 30 " | ライトベージュ | 30〜36インチ | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 72 " | ¥156,455 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。