PRO-LINE HD723030PL-H11 モジュラーワークベンチ 幅 72 x 奥行き 30 x 高さ 30 ~ 36 インチ
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
アイテム価格 | モジュラーワークベンチ |
色 | ライトベージュ |
深さ | 30 " |
エッジタイプ | Tモールド |
終了 | パウダーコーティング |
フレームの色 | ライトベージュ |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 30〜36インチ |
脚のタイプ | 調節可能な高さストレート |
負荷容量 | 5000ポンド |
材料 | 鋼 |
上の厚さ | 1.25 " |
幅(Width) | 72 " |
作業面の素材 | プラスチックラミネート |
ワークベンチアセンブリ | 組み立てられていません |
船の重量(kg) | 58.97 |
HSコード | 9403100040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 作業面の素材 | 色 | 深さ | フレームの色 | 高さ | 脚のタイプ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD723030PL-A31 | プラスチックラミネート | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30〜36インチ | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 72 " | ¥144,121 | 見積依頼
| |
HD723030C-H11 | ESDラミネート | ライトベージュ | 30 " | ライトベージュ | 30〜36インチ | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 72 " | ¥199,116 | ||
EL723030PL L14 | プラスチックラミネート | ライトブルー | 30 " | ライトブルー | 30〜42インチ | 調節可能な高さストレート | 330ポンド | 72 " | ¥406,089 | 見積依頼
| |
EL603030CA31 | ESDラミネート | ライトグレー | 30 " | ライトグレー | 30 " | 高さ調節可能なカンチレバー | 330ポンド | 60 " | ¥420,061 | ||
HD723030C-L14 | ESDラミネート | ライトブルー | 36 " | ライトブルー | 19 " | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 74 " | ¥199,116 | ||
EL603030 PL H11 | ESDラミネート | ライトベージュ | 30 " | ライトベージュ | 30〜42インチ | 高さ調節可能なカンチレバー | 330ポンド | 60 " | ¥389,431 | ||
HD723030PL-L14 | プラスチックラミネート | ライトブルー | 30 " | ライトブルー | 30〜36インチ | 調節可能な高さストレート | 5000ポンド | 72 " | ¥144,121 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。