入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ビンレール |
色 | ベージュ |
深さ | 1.5 " |
終了 | パウダーコート |
高さ | 4" |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 72 " |
船の重量(kg) | 3.63 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 171.45 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 9403908041 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 高さ | アイテム価格 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABH-1-L14 | 青 | 1.5 " | 17 " | ビンレール | 18 " | ¥64,130 | ||
ABH-1-A31 | グレー | 1.5 " | 17 " | ビンレール | 18 " | ¥64,130 | ||
BH60-L14 | 青 | 1.5 " | 2.625 " | ビンレール | 60 " | ¥11,517 | ||
BH60-A31 | グレー | 1.5 " | 2.625 " | ビンレール | 60 " | ¥11,517 | ||
BH72-L14 | 青 | 1.5 " | 2.625 " | ビンレール | 72 " | ¥12,356 | 見積依頼
| |
BH72-A31 | グレー | 1.5 " | 2.625 " | ビンレール | 72 " | ¥12,356 | 見積依頼
| |
BBH60 | ブラック | 1.5 " | 5" | ビンレール | 60 " | ¥13,865 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。