入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 乳首を減らす |
色 | ブラック |
接続タイプ | MNPT |
材料 | ポリプロピレン |
最大圧力 | 150のプサイ |
パイプサイズ | 1 "×3 / 4" |
スケジュール | 80 |
サイズ | 1 x 3/4 " |
温度。 範囲 | -20度から150度F |
UPC | 791206011104 |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RN050-038 | 乳首を減らす | 1 / 2 "x 3 / 8" | 1/2 x 3/8 " | ¥794 | |
RN075-050 | レデューサーニップル | 3 / 4 "x 1 / 2" | 3/4 x 1/2 " | ¥843 | |
RN100-050 | 乳首を減らす | 1 "×1 / 2" | 1 x 1/2 " | ¥1,085 | |
RN125-075 | 乳首を減らす | 1-1/4" x 3/4" | 1/4 x 3/4 " | ¥1,164 | |
RN125-100 | 乳首を減らす | 1-1 / 4 "1" | 1/4 x 1 " | ¥1,068 | |
RN150-100 | 乳首を減らす | 1-1 / 2 "1" | 1-1 / 2 x 1 " | ¥1,215 | |
RN150-125 | 乳首を減らす | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-1/2 x 1-1/4" | ¥1,100 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。