PRINCE RD512AA5A4B1 バルブ 3 ウェイ 3/4 インチ NPT
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
アイテム価格 | 油圧方向制御弁 |
調整可能なPSI範囲 | 1500-3000 |
フロー容量 | 30 GPM |
高さ | 3.25 " |
インレット/アウトレットNPT | 3/4インチ |
長さ | 10 " |
マックス。 圧力 | 3000のプサイ |
NPTポート | 1/2インチ |
リリーフバルブの範囲 | 1500〜3000 PSI |
タイプ | モノブロック |
幅(Width) | 5.25 " |
船の重量(kg) | 6.53 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | マックス。 圧力 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS3000-1 | 2 15 / 16 " | 12.5 " | 2750 PSI | 5" | ¥66,127 | ||
RD532GCCGAA5A4B1 | 3.25 " | 10 15 / 16 " | 3000のプサイ | 9.5 " | ¥166,789 | ||
RD522GCGA5A4B1 | 3.25 " | 10 15 / 16 " | 3000のプサイ | 7.625 " | ¥106,815 | ||
RD2555T4ESA1 | 3.375 " | 8" | 3000のプサイ | 3.88 " | ¥50,932 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。