EATON Bussmann シリーズ LCLS ヒューズ
Eaton Bussmann シリーズ LCLS ヒューズは、低電圧、高周波回路の過電流に対する保護に最適です。 低い通過エネルギーを提供し、敏感な電子部品への損傷を最小限に抑えます。 これらのヒューズは、ネットワーク機器、サーバー、データセンター機器で使用されます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 5LCLS-4R | ¥653,357 | |
A | 5LCLS-12R | ¥1,051,535 | |
A | 5LCLS-24R | ¥1,933,172 | |
A | 5LCLS-2R | ¥606,124 | |
A | 5LCLS-6R | ¥905,253 | |
A | 5LCLS-3R | ¥653,357 | |
A | 5LCLS-5R | ¥815,384 | |
A | 5LCLS-9R | ¥957,729 |
特徴
- これらのシングルバレル 4R 指定ヒューズは、4.8kV ~ 5.0kV の範囲の電圧定格を持っています。
- これらは、最大 100A および 600V の小さな設置面積でフィンガーセーフ操作を実現する CUBEFuse 保護を提供します。
対応アクセサリー
- イートン バスマン 1A0065 ヒューズクリップ: この RoHS 準拠のオープン ヒューズ クリップは、中電圧および高電圧ヒューズとともに使用され、クリップと実際のヒューズの間に密閉性を提供します。
規格と承認
- IEEE
よくある質問
これらの LCLS ヒューズのアンペア数はどれくらいですか?
30〜800
Eaton Bussmann シリーズ LCLS ヒューズの遮断定格は何ですか?
50kAIC。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールソー
- インラインフィルターとティーフィルター
- 自動車試験機器
- パイロットライトレンズ
- ギアベルトアイドラー
- ハードウェア用品
- ワークベンチとアクセサリー
- ガス検知
- Hardware
- ラボ診断
- TOUGH GUY ハンドヘルドスクラブブラシ
- TENNSCO Cスルーボックスロッカー
- VESTIL 車止め CSシリーズ
- VULCAN HART トップフロントアセンブリ
- B & P MANUFACTURING ハンドトラック樽フック
- GORLITZ ドラムコネクタ
- IRONCLAD Heatworx ヘビーデューティ耐熱手袋
- ENERPAC NSBシリーズ ナットスプリッターブレード
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E20、エラストマーカップリング
- BROWNING YSMシリーズ 焼入鋼マイタギヤ 10ピッチ