入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ペイントローラーフレーム |
Handle | プラスチックねじ |
ハンドル材料 | プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 12.5 " |
塗装タイプ | すべて |
メッキ | クロム |
ローラー長 | 7" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクワイヤーサイズ | 5 / 16 " |
形式 | 5ワイヤーケージ |
サーフェス | すべて |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326200071 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | Handle | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 塗装タイプ | シャンク素材 | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7IF-IMP | プラスチックねじ | プラスチック | 13.5 " | すべて | 鋼 | 5ワイヤーケージ | ¥1,232 | ||
14-18ADJ | - | - | 8" | すべて | アルミニウム | - | ¥7,622 | ||
9JF | ユニバーサルスレッド | プラスチック | 14 " | すべて | 鋼 | ケージ | ¥1,891 | ||
769 | ユニバーサルスレッド | 木材 | 14 " | すべて | 鋼 | ケージ | ¥2,295 | ||
412-IMP | ユニバーサルスレッド | プラスチック | 12 " | すべての塗料 | 鋼 | ケージ | ¥750 | ||
9IF1000 | - | プラスチック | 15 " | すべて | 鋼 | - | ¥2,911 | ||
912-IMP | ユニバーサルスレッド | プラスチック | 12.5 " | すべて | 鋼 | ケージ | ¥945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。