入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スロットシム |
ボルトサイズ | 1 / 2 " |
色 | グリーン |
長さ | 2" |
材料 | ポリエステル |
サイズ | A |
スロットの深さ | 1-5 / 16」 |
スロット幅 | 5 / 8 " |
タブの高さ | 9 / 16 " |
タブ幅 | 9 / 16 " |
温度。 範囲 | -90〜300度 |
抗張力 | 30,000のプサイ |
厚さ | 0.076 mm |
厚さの許容 | +/- 0.00015 " |
タイプ | タブ付き |
UPC | 698158421213 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | ボルトサイズ | 色 | 抗張力 | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42100 | -90〜300度 | 1 / 4 " | シルバー | 30,000のプサイ | 0.013 mm | +/- 0.000025 " | 1" | 1" | ¥1,884 | ||
42101 | -90〜300度 | 1 / 4 " | アンバー | 30,000のプサイ | 0.025 mm | +/- 0.00005 " | 1" | 1" | ¥1,884 | ||
42102 | -90〜300度 | 1 / 4 " | パープル | 30,000のプサイ | 0.038 mm | +/- 0.000075 " | 1" | 1" | ¥1,884 | ||
42103 | -90〜300度 | 1 / 4 " | レッド | 30,000のプサイ | 0.051 mm | +/- 0.0001 " | 1" | 1" | ¥2,632 | ||
42104 | -90〜300度 | 1 / 4 " | グリーン | 30,000のプサイ | 0.076 mm | +/- 0.00015 " | 1" | 1" | ¥2,207 | ||
42105 | -90〜300度 | 1 / 4 " | (フィニアン・タン) | 30,000のプサイ | 0.102 mm | +/- 0.0002 " | 1" | 1" | ¥3,234 | ||
42106 | -90〜300度 | 1 / 4 " | 青 | 30,000のプサイ | 0.127 mm | +/- 0.00025 " | 1" | 1" | ¥3,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。