入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイボタンシムの品揃え |
ボルトサイズ | mmまで6 20 |
内部径 | mmまで5 16 |
材料 | 302フルハードステンレス鋼 |
個数 | 330 |
外径 | mmまで6 20 |
厚さの範囲(インチ) | 0.125〜0.800mm |
タイプ | メトリック |
UPC | 698158269891 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 20.57 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 7318290000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ボルトサイズ | 内部径 | 材料 | 個数 | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26930 | 1 / 4〜1 " | 0.170〜0.750インチ | 0.005 "ブルーテンパースプリング鋼、0.015" 1075テンパースプリング鋼 | 450 | 0.249〜0.999インチ | ¥59,544 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。