入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウェッジアンカー |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 2.25 " |
コンクリートへの埋め込み | 1.625 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
材料 | 炭素鋼 |
最小埋め込み | 1.625 " |
ねじの長さ | 7 / 8 " |
番手 | 3 / 8-16 |
タイプ | 亜鉛めっき |
アルティメットプルアウト(ポンド) | 2685 |
究極のせん断(ポンド) | 2540 |
3000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 2540 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 2540 |
究極の張力(ポンド) | 2685 |
3000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2685 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 3100 |
船の重量(kg) | 1.8 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 14.22 |
HSコード | 7318152000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。