入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | LEDセーフティライト |
直径 | 4.25 " |
XNUMX分あたりの点滅数 | 変数 |
高さ | 1.25 " |
LEDの色 | 赤/アンバー |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
光出力 | 80,000〜128,000ミリカンデラ |
LEDの数 | 16 |
寿命 | 150時間まで。 |
電源 | (1)CR123バッテリー |
シェルの色 | オレンジ |
シェル材料 | ポリマーの分析 |
船の重量(kg) | 1.89 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8531800050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。