入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | 熱収縮 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.043 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #6 |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.38 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
モデル | 端子タイプ | カラーコード | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24C831 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 0.5 " | ろう付け | #4 | 100 | ¥3,767 | |
24C835 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 0.86 " | ろう付け | 1 / 4 " | 100 | ¥5,584 | |
24C836 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 0.86 " | ろう付け | 5 / 16 " | 100 | ¥5,057 | |
24C837 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 1" | ろう付け | 3 / 8 " | 100 | ¥7,061 | |
24C838 | - | - | 非絶縁 | 300度F | 600 | 1.2 " | ろう付け | 1 / 2 " | 100 | ¥3,323 | |
24C938 | ダブル圧着絶縁 | 青 | ビニール | 221度F | 600V | 0.72 " | バテッド | #4 | 100 | ¥4,889 | |
24C942 | ダブル圧着絶縁 | 青 | ビニール | 221度F | 600V | 1.07 " | バテッド | 1 / 4 " | 100 | ¥11,215 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。